屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
付属品:リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板
寸法(mm)393×85
質量(kg)1
電源(V)AC100 (50/60Hz)
光源寿命40,000時間
色調11段階
光色電球色~昼光色相当
調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。
仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
アズワン品番65-9306-34
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)
表示1999カウント液晶表示
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)
ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定
動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2~3回/秒
最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
アズワン品番64-7909-18
最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本
アズワン品番65-9314-96
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
アズワン品番65-9276-01
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
精度オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番65-2217-47
1台
¥47,300
税込¥52,030
欠品中
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)約130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-44
1台
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
使用電池単4電池×3本(付属)
照射距離(m)40(強)
仕様明るさ3段階切替式
幅(mm)59
高さ(mm)45
ベルト幅(mm)25
奥行(mm)36
光源白色LED球3個
電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)
明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)
防水保護等級IPX4
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付)
寸法(mm)約285(W)×210(D)×28(H)
質量(kg)約1.3(電池含む)
色パールホワイト
測定範囲体重:2~100kgまで・100g単位、100~135kgまで・200g単位、BMI表示:2.5~90.0(0.1単位)、体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位)、体脂肪率判定:4段階、内臓脂肪レベル:1~30、内臓脂肪レベル判定:3段階
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4本(付属)、※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。
最大計量(kg)135
登録人数(個人データ)4人
電池寿命(年)約1
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)
質量(g)200
電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
アズワン品番64-7922-41
受光距離(m)1~20以内
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
付属品充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ
寸法(mm)140.4×54.4×52
質量(g)288(電池含む)
電源手廻し充電(充電池内蔵)、単4電池×3本(別売)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)-10~+65
表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)-10~+65
表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600
静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード
直流電流4/10A
交流電流0.1m/10A
静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質ABS樹脂
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×14×92
周波数特性3段階の切替可能(N・M・W)
プラグイヤホンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ
音圧レベル(dB)最大:112
インピーダンス(Ω)ユニットインピ―ダンス:8
利得(dB)最大音響利得:約35
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
アズワン品番65-9276-03
1個
¥114,000
税込¥125,400
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード、温度・デューティ比
直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
仕様収納ケース付
サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示液晶、6000カウント
周波数40/1000Hz
機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート
使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚
材質ABS樹脂
寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)
質量(g)約59(電池除く)
電源単4電池×3本(別売)
全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87
光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-58
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)
エスコ品番EA711-60
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)
機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能
周波数範囲(Hz)45~66
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
校正不可
使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV
使用電圧範囲(V)AC100~1000
サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)
型番XOC-353Ⅱ
分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
アズワン品番64-7913-29
1個
¥104,000
税込¥114,400
7日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED
寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)
色白・赤
質量(g)53(本体のみ)
ベルト幅(mm)25
光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。
電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18
使用電池単4電池×3本(付属)
アズワン品番64-2259-58
明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8
明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色
防水性IPX4
照射距離(m)80(強)、17(弱)
1個
¥8,210
税込¥9,031
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1
分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-38
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
アズワン品番65-9279-16
1台
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ