50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
1本
6,120 税込6,732
翌日出荷

面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2 セット内容本体+モップ1枚 材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ 全長(mm)1504 ヘッド幅(mm)400
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

材質(グリップ)黄銅製メッキ エスコ品番EA552GS セット内容(+)ドライバー:#0×1.4・#0×2.0/(-)ドライバー:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS 材質プラスチック製、炭素鋼 寸法(mm)(刃装着時)100×145 本体寸法(mm)100×140 刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
840 税込924
当日出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 六角対辺(mm)9 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2 差込六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)370 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

外樹木の枝払いや木板切断に最適 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい 世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2 アズワン品番65-2153-19
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
15,000 税込16,500
翌日出荷

付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 質量(kg)1 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 最大吸着能力(kg)120 パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
34,800 税込38,280
翌日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番EA928AB-440 材質(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン ハンドル長さ(mm)1380 モップ寸法(mm)240×210
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番EA928AB-450 材質(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン ハンドル長さ(mm)1500 モップ寸法(mm)240×210
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番EA928AB-480 材質(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン ハンドル長さ(mm)1110~1800 モップ寸法(mm)240×210
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

種類トルクドライバー 材質(グリップ)スチール エスコ品番EA551A-2
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT10 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-12
1本
915 税込1,007
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)70 サイズT6 質量(g)14 軸長(mm)35 アズワン品番64-7871-08
1本
825 税込908
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT9 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-11
1本
915 税込1,007
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT8 質量(g)14 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-10
1本
830 税込913
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)70 サイズT7 質量(g)14 軸長(mm)35 アズワン品番64-7871-09
1本
825 税込908
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 本体:ホワイト ひさし:グレー 質量(g)425 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。シールド面に傷がつきにくい構造です。フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 アズワン品番65-9343-35
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP アズワン品番68-1864-59
1本
2,480 税込2,728
翌々日出荷

全長(mm)350 仕様ヘッド交換式 材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 全質量(g)755
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷