インク色青
線幅(mm)1.4/2.2
適合EA765MJ-57、-57B用カートリッジ
エスコ品番EA765MJ-57A
タイプ油性
商品タイプ交換用カートリッジ
線の太さ中字
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
インク色赤
線幅(mm)1.4/2.2
適合EA765MJ-56、-56B用カートリッジ
エスコ品番EA765MJ-56A
タイプ油性
商品タイプ交換用カートリッジ
線の太さ中字
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月
仕様替カートリッジ(塩素・濁り除去)
エスコ品番EA763AS-19B
対応機種EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
インク色緑
線幅(mm)1.4/2.2
適合EA765MJ-58、-58B用カートリッジ
エスコ品番EA765MJ-58A
タイプ油性
商品タイプ交換用カートリッジ
線の太さ中字
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
インク色黒
線幅(mm)1.4/2.2
適合EA765MJ-55、-55B用カートリッジ
エスコ品番EA765MJ-55A
タイプ油性
商品タイプ交換用カートリッジ
線の太さ中字
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
EA763AS-23用替カートリッジ。
塩素、濁り除去。
交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月
エスコ品番EA763AS-23B
ろ過流量4L/分
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
高除去(13項目クリア・仕様書でご確認下さい。)
交換目安1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月
仕様標準カートリッジ(高除去)
エスコ品番EA763AS-15B
対応機種EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
仕様鉛・トリハロメタン除去
対応機種EA763AS-19AB
カートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。
材質樹脂
質量(g)100
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大48以下
方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
綴じ枚数2~70枚
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18
アズワン品番65-2194-76
とじ速度0.5秒/1本
綴じ口寸法(mm)6.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
フィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出し&交換ができます。
寸法(mm)163×104×50(H)
適合品番EA899KH-2B/-2C
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64
テープ厚さ(mm)1.5
材質(テープ)スチール
使用荷重(kN)1.7
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95
質量(g)17.6
適合寸法(mm)10~12
関連キーワード