97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA829DB-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3.5アズワン品番64-7939-13
EA829DB-6B M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Bアズワン品番64-7939-21
EA829DB-14B M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Bアズワン品番64-7939-36
EA522GA-8 133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上) エスコ133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷
粒度3000エスコ品番EA522GA-8
EA366MJ-5 114x140x5mm[仕上]  スポンジ研磨材(1枚) エスコ114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(1枚)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA366MJ-5
EA920SW-4 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ400ml ステンレスコート・スプレーエスコ(1件のレビュー)
3,080税込3,388
1個
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
EA162KS-400A #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
EA951EW-11 25mm ベース(ステンレス製) エスコ25mm ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
820税込902
1個
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
EA162KS-240A #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240A外径(Φmm)50
EA162KT-400A #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KT-400A外径(Φmm)75
EA162KS-80A #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KS-80A外径(Φmm)50
EA162KT-240A #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KT-240A外径(Φmm)75
EA366C-200 #2000 耐水ペーパー エスコ#2000 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度2000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-200適合材金属、木工
EA366C-100 #1000 耐水ペーパー エスコ#1000 耐水ペーパーエスコ(2件のレビュー)
495税込545
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工
EA166SG-3B エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
13,100税込14,410
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
EA942EM-33 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)エスコ(12件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
EA162KS-240 #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240外径(Φmm)50
ポケループ エスコポケループエスコ(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。 携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用コード径(Φmm)1.7自然長(mm)205最大伸長(mm)1000タイプカールコード式
[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ[XL]ニトリルゴム手袋エスコ(2件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
EA819AS-13 #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
欠品中
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
EA818MF-9 Φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚) エスコΦ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA818MF-9外径(Φmm)150
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
EA579AD-25A 25mm コーキングヘラ エスコ25mm コーキングヘラエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23
EA591HG-42A 32mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚) エスコ32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)32穴径(Φmm)4.8アズワン品番64-7879-35
EA366C-120 #1200 耐水ペーパー エスコ#1200 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1200サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-120適合材金属、木工
EA614SV-1 3/16 片目片口スパナ エスコ3/16 片目片口スパナエスコ(1件のレビュー)
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)85対辺寸法(inch)3/16エスコ品番EA614SV-1質量(g)10寸法d(mm)9.8寸法b(mm)14
EA366DA-40 #40 マジックロン エスコ#40 マジックロンエスコ(1件のレビュー)
2,960税込3,256
1セット(3枚)
当日出荷
目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
粒度#40寸法(mm)150×250エスコ品番EA366DA-40
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
EA944DH-13 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)エスコ(1件のレビュー)
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
EA942EM-20 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)エスコ(5件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
EA956XE-82A 1500mm ベンチ(アルミ製) エスコ1500mm ベンチ(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。 サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。 縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
エスコ品番EA956XE-82A幅(mm)1500質量(kg)4.高さ(mm)400奥行(mm)360背もたれなし肘掛なし素材アルミ
[SDSプラス]アンカー抜きビット エスコ[SDSプラス]アンカー抜きビットエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
EA951EW-12 32mm ベース(ステンレス製) エスコ32mm ベース(ステンレス製)エスコ(5件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ耐圧(MPa)0.98
EA948TT-3 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ビラカン エスコビラカンエスコ(17件のレビュー)
205税込226
1セット(10個)
当日出荷
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(4件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
EA949HM-3H 平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
610税込671
1セット(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949HM-3H材質/仕上(鉄/ユニクローム)種類平ワッシャーねじの呼び3/8インチ