仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:255×190×60、内寸:245×166×30
質量(g)460
中皿寸法(mm)内寸:239×80×23
仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
アズワン品番64-7861-34
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:205×145×60、内寸:194×122×30
質量(g)308
中皿寸法(mm)内寸:189×57×23
仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
アズワン品番64-7861-10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
アズワン品番65-2131-64
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)201×108×52
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
二段式。仕切板・ロック機能付。クッション付き。南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)中皿の仕切板は取外し可能。
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253
仕切りあり
アズワン品番65-2134-82
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
質量(g)980
内寸(mm)315×156×111
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱
アズワン品番65-2165-48
1個
¥85,200
税込¥93,720
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
仕様中皿には前後に仕切れる仕切板(8枚)付
材質コーポリマー
質量(kg)1.2
色ブルー
外寸(mm)443×216×160
内寸(mm)405×162×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×162×80 外寸:443×216×160
仕切り仕切板(8枚)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)443×216×160
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×162×80
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
関連キーワード