19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)0.5 耐荷重(kg)40/70 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B 材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ) 寸法(mm)1100~1900×65×95 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25 太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)12/55 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450 ミラー寸法(mm)Φ22 エスコ品番EA724CD-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

全長(mm)115~470 直径(mm)Φ30(ミラー) エスコ品番EA724CD-2 材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂 寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38 サイズ(mm)3,500~5,000
1本
5,590 税込6,149
欠品中

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)25/65 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。 径(Φmm)(スプリング)8 ヘッド径(Φmm)約29 スプリング長(mm)1219
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1295~5055 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-250 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC150k~287.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-81 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
96,800 税込106,480
7日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式 全長(mm)1290~3145 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-170 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC60k~195.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-80 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
72,600 税込79,860
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1325~2260 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-70 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC20k~80.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-79 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
57,200 税込62,920
当日出荷

内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管 材質亜鉛合金 全長(mm)57 適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16) 適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
2,230 税込2,453
翌日出荷

内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)202 エスコ品番EA986PZ-4 材質スチール 高さ(mm)(ON)210、(OFF)170 耐荷重(kg)300 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
7,650 税込8,415
翌日出荷

後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142 エスコ品番EA986PZ-2 材質スチール 高さ(mm)(ON)150、(OFF)125 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)240 エスコ品番EA986PZ-5 材質スチール 高さ(mm)(ON)248、(OFF)198 耐荷重(kg)350 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
当日出荷