6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(g)1000 全高(mm)109 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-59
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 質量(kg)1.3 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-53 取付厚(mm)88
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg 材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 直径(Φmm)ベース:109 全高(mm)バイス:63.5 耐荷重(kg)2.3(90°時) 最大開口(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-62
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(kg)約1.6 全高(mm)109 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-52 取付厚(mm)88
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
質量(g)600 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 アズワン品番64-7864-55
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷