29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):160●重量(g):160●精度:±3% アズワン品番65-2172-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,200 税込23,320
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3% アズワン品番65-2172-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,800 税込28,380
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3% アズワン品番65-2172-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,600 税込35,860
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):1●全長(mm):333●重量(g):690●精度:±3% アズワン品番65-2172-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,500 税込23,650
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3% アズワン品番65-2172-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3% アズワン品番65-2172-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)36.5 エスコ品番EA125TD-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)180 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)20.8 エスコ品番EA125TD-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)90 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)18.7 エスコ品番EA125TB-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TB-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)34.8 エスコ品番EA125TC-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)140 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)18.7 エスコ品番EA125TC-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)33.6 エスコ品番EA125TB-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)12.3 エスコ品番EA125TD-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)27.2 エスコ品番EA125TC-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TC-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)45 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TB-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TB-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)100 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油 アズワン品番64-7818-98
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 材質スティール ストローク(mm)約540 幅(mm)372 寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7 全長(mm)(ハンドル取付後)約2450 質量(kg)約46.5 使用温度範囲(℃)-20~60 揚程(mm)75~615 能力(t)2 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約1200 アズワン品番64-7990-88 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
62,000 税込68,200
当日出荷

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷