4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm ストローク(mm)約250 幅(mm)135 寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H) 全長(mm)(ハンドル取付後)約980 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)-20~60 最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115) 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約500 アズワン品番64-2299-33 油量(cc)約115 最大耐荷重(t)2 最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適 ストローク(mm)約382 幅(mm)175 寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1210 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約545 アズワン品番64-2299-34 油量(cc)約185 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 材質スティール ストローク(mm)約540 幅(mm)372 寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7 全長(mm)(ハンドル取付後)約2450 質量(kg)約46.5 使用温度範囲(℃)-20~60 揚程(mm)75~615 能力(t)2 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約1200 アズワン品番64-7990-88 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
62,000 税込68,200
当日出荷