55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます。 平滑な面に貼り付け可能
仕様●サイズ:192×270mm●表示内容:作業中●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚 アズワン品番65-2307-27
1枚
900 税込990
当日出荷

文字内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」 取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-10 質量(g)660(1枚当り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600 言語表示4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語 折りたたみ寸法(mm)305×30×620(H)
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:上部作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-26
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-22
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中 取付方式スタンド式 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP) 仕様屋内用、片面印刷 エスコ品番EA983DE-51 寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H) 質量(kg)2.5 言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様1連 材質フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン 寸法(mm)550×20×750(H) 質量(g)800 表示内容作業中 言語表示日本語・英語・韓国語・中国語 アズワン品番64-7981-74
1枚
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様4連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン 質量(kg)3.4 表示内容作業中 言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語 サイズ(mm)2100×200×750(H) アズワン品番64-7981-75 折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
1枚
24,200 税込26,620
当日出荷

仕様5連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン 質量(kg)4.2 表示内容作業中 言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語 サイズ(mm)2650×200×750(H) アズワン品番64-7981-76 折りたたみ寸法(mm)550×100×750(H)
1枚
30,500 税込33,550
当日出荷

剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:故障中●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚 アズワン品番65-2307-30
1枚
900 税込990
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:有機溶剤使用中●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-73
1枚
660 税込726
翌日出荷

表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-66
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:担架●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-65
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:墜落注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-64
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-60
1枚
660 税込726
当日出荷

スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。作業員の誤操作から確実にブロックします。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。誤操作防止対策として。
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:最大積載荷重●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-39
1枚
660 税込726
欠品中

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:開口部注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-34
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:休憩所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-70
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:整理整頓●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-38
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:保護帽着用●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-36
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:昇降階段●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-69
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:足もと注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-33
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:消火器●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-40
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:安全通路●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-68
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:酸欠注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-67
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:立入禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-37
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:駐車禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-63
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:火気厳禁●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-62
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:感電注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-35
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:路肩注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-71
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:頭上注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-32
1枚
660 税込726
当日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:禁煙●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-61
1枚
660 税込726
翌日出荷

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:警報設備●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-72
1枚
660 税込726
3日以内出荷

燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。 アズワン品番65-3889-02
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷

上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
1枚
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
980 税込1,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm) アズワン品番68-1853-24
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷