蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
作業台用アジャスター。アジャスト調整範囲0mm~45mm。水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。
用途EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)用。
入数(個)4
1個(4個)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
アルミ合金製
縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー
アズワン品番65-2238-70
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240
段数2
天板寸法(mm)600×340
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)119
車輪径(Φmm)150
段数2段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)3.29~3.52
全高(m)4.31~4.54
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥702,800
税込¥773,080
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)158
車輪径(Φmm)150
段数3段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)4.84~5.07
全高(m)5.86~6.09
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥1,010,000
税込¥1,111,000
8日以内出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240
天板寸法(mm)600×340
最大使用荷重(kg)150
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金
質量(kg)10.1
段数3
天板寸法(mm)600×400
天板高さ(m)0.90
最大使用荷重(kg)150
1台
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。
適合(作業台)EA903BD-26、-27
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1116
設置寸法・幅(mm)584
型番CSDT12A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
アズワン品番64-2275-06
1式
¥108,100
税込¥118,910
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
仕様板は取り外し式で、支柱わくはコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単天板を外して支柱わくのクランプを緩めることで狭いスペースの間口に合わせたり、障害物を避けて設置できます。トイレを傷つけずに作業ができます。
材質アルミニウム合金
段数1
型番DXH-6363
アズワン品番64-2275-21
収納寸法・幅(mm)650
収納寸法・奥行(mm)870
収納寸法・高さ(mm)145
天板寸法・幅(mm)525
天板寸法・奥行(mm)568
1台
¥65,400
税込¥71,940
当日出荷
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。
適合(作業台)EA903BD-28、-29
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1116
設置寸法・幅(mm)584
型番CSDT17A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
アズワン品番64-2275-07
1式
¥108,800
税込¥119,680
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様本体設置寸法:0.83×1.76m
全高(m)2.8
作業床面広さ(m)0.55×1.41
支柱径(Φmm)40
アズワン品番65-2239-01
1組
¥233,000
税込¥256,300
翌々日出荷
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金
質量(kg)6.7
段数2
天板寸法(mm)456×400
天板高さ(m)0.6
最大使用荷重(kg)150
1台
¥64,600
税込¥71,060
翌日出荷
EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50
質量(g)850
正面幅(mm)1000
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
1個
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm
アズワン品番65-2292-43
1個
¥47,700
税込¥52,470
翌日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
仕様室内での軽作業に最適です。
車輪径(Φmm)63(ゴム車)
テーブル寸法(mm)450×450
アズワン品番64-2216-78
揚高(mm)680~1000
1台
¥95,600
税込¥105,160
当日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
仕様踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.2
段数2
天板寸法(mm)600×400
型番SUSFG-266
天板高さ(m)0.6
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×629
アズワン品番64-2275-19
1台
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数5
設置寸法・奥行(mm)1495
設置寸法・幅(mm)733
型番CSD-125F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.91
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219
アズワン品番64-2275-10
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥130,300
税込¥143,330
7日以内出荷
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1
ストローク(mm)250
車輪径(Φmm)63
材質(車輪)ゴム
テーブル寸法(mm)450×450
1個
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XC-180
材質アルミ合金
段数6
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥112,400
税込¥123,640
翌日出荷
1個
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1880
設置寸法・幅(mm)838
踏ざん間隔(mm)250
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×2205×219
アズワン品番64-2275-12
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥158,500
税込¥174,350
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付
材質アルミニウム合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)916
設置寸法・幅(mm)847
型番DXD-75P
アズワン品番65-2238-48
収納寸法・幅(mm)850
収納寸法・奥行(mm)130
収納寸法・高さ(mm)1145
天板寸法・幅(mm)607
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥34,500
税込¥37,950
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ