19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン アズワン品番68-1822-10
1個
7,330 税込8,063
3日以内出荷

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズフリー 全長(cm)23 エスコ品番EA354AE-26 材質ポリエステル 入数(双)1
1個
200 税込220
当日出荷

ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 右利き用はさみ
仕様●刃材質:スチール鍛造●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:レッド アズワン品番67-2995-51
1個
7,330 税込8,063
3日以内出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズフリー 全長(cm)23 エスコ品番EA354AE-27 材質ポリエステル 入数(双)50
1袋(50双)
9,000 税込9,900
翌日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

防錆油付き 家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。 タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm アズワン品番64-7946-25
1丁
1,990 税込2,189
翌日出荷

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 サンドペーパーのように目詰まりしません。 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 水、油も併用できます。
用途酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ
1枚ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
仕様●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型 アズワン品番65-5655-31
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷

先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。
全長(mm)200 刃長(mm)64 材質(刃)鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)
1本
7,880 税込8,668
翌日出荷

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])1500 アズワン品番65-2227-84 切断幅(mm)最大6.35
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ アズワン品番65-5663-49
1本
6,480 税込7,128
3日以内出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付 材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー 質量(kg)1.74 刃長(mm)60 全長(m)1.9 切断能力Φ40mm アズワン品番64-7907-17
1本
45,100 税込49,610
当日出荷