エスコ エスコの 作業工具 エスコの ハサミ エスコの 板金鋏/金切ハサミ 200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・左曲用 200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・左曲用 注文コード 84614296 注文コード 84614296 注文コード 84614296 注文コード 84614296 注文コード 84614296 注文コード 84614296 ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 右利き用はさみ 仕様●刃材質:スチール鍛造●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:レッド アズワン品番67-2995-51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA544ME-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84614296 EA544ME-1 オープン ¥7,330 ¥7,330 ¥8,063 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラチェットレンチ HAMACO(浜田工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 小型ハサミ Bessey 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ BD-4X ヘックスビット ビックス 税込¥7,698~ ¥6,998~ B-39D 段付きプラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ B-31 プラスビット ビックス 税込¥4,948~ ¥4,498~ B-39X ヘックスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ 万能ハサミ 関兼常 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ プラスチックハンマー224 GEDORE 税込¥1,868~ ¥1,698~ B-13 プラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-15 プラスビット ビックス 税込¥4,728~ ¥4,298~ ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ エレクトリックシザーズ 160mm Autobahn 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) 急速オイルコック 旭金属工業(新日本ツール) 税込¥21,978~ ¥19,980~ (3) アームレスラーロング刃 キャナリー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ クラフトシザース 154mm Autobahn 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ B-35 プラスビット ビックス 税込¥4,398~ ¥3,998~ BD-4 プラスビット ビックス 税込¥6,048~ ¥5,498~ ヘビーデューティーシザーズ 185mm Autobahn 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ板金鋏/金切ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品