1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
耐荷重(kg)10
エスコ品番EA956TX-1
質量(kg)7.1
高さ(mm)360
奥行(mm)300
間口(mm)900
構造【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り
適合サイズ(mm)【天板】厚み:16~40、つかみしろ:38以上
グリーン購入法適合
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA903XG-90
寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XF-90
材質アルミ合金
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥94,000
税込¥103,400
当日出荷
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
1個
¥58,900
税込¥64,790
翌日出荷
エスコ品番EA956TC-1
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XH-90
材質アルミ合金
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥133,600
税込¥146,960
当日出荷
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。
適合(作業台)EA903BD-26、-27
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1116
設置寸法・幅(mm)584
型番CSDT12A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
アズワン品番64-2275-06
1式
¥108,100
税込¥118,910
当日出荷
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。
適合(作業台)EA903BD-28、-29
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1116
設置寸法・幅(mm)584
型番CSDT17A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
アズワン品番64-2275-07
1式
¥108,800
税込¥119,680
当日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
最大使用荷重(kg)120
仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
段数9
設置寸法・奥行(mm)2265
設置寸法・幅(mm)944
型番CSD-225F
全高(m)3.2~3.4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219
アズワン品番64-2275-13
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1台
¥324,800
税込¥357,280
当日出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-3
エスコ品番EA903BM-72
質量(kg)8.3
1個
¥77,500
税込¥85,250
8日以内出荷
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-4A
エスコ品番EA903BM-73
質量(kg)9.6
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-3
エスコ品番EA903BM-32
質量(kg)3.2
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A
エスコ品番EA903BM-74
質量(kg)10.3
1個
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-54
質量(kg)7
1個
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-3(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-52
質量(kg)5.6
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A
エスコ品番EA903BM-34
質量(kg)3.8
1個
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-4A、BR-4
エスコ品番EA903BM-33
質量(kg)3.7
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-53
質量(kg)6.4
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
材質非DOP PVC
厚さ(mm)1.2
色透明
間口(mm)920
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様●型番:SUPC-975-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:900×750×825●重量:21.6kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●キャスターサイズ:Φ75mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)
アズワン品番65-5660-26
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)500×50
質量(g)500
正面幅(mm)500
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)600×50
質量(g)600
正面幅(mm)600
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
関連キーワード