69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 構造三つ打ち
1本ほか
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420 アズワン品番65-9269-18
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
1個
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100 アズワン品番65-9269-13
1個
605 税込666
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270 アズワン品番65-9269-16
1個
930 税込1,023
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270 アズワン品番65-9269-15
1個
930 税込1,023
翌日出荷

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810 アズワン品番65-9269-02
1巻
3,020 税込3,322
翌日出荷

荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850 アズワン品番65-9269-03
1巻
5,320 税込5,852
翌日出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-79
1個
175 税込193
当日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-77
1個
175 税込193
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-70
1個
175 税込193
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-73
1個
230 税込253
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-75
1個
350 税込385
当日出荷

1パック(10個)
1,480 税込1,628
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-82
1個
230 税込253
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
当日出荷

1パック(10個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

1パック(10個)
1,960 税込2,156
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-80
1個
230 税込253
当日出荷

1パック(10個)
1,960 税込2,156
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-78
1個
175 税込193
翌日出荷

1パック(10個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-85
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-76
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-68
1個
175 税込193
翌日出荷

標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
1巻
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-84
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-81
1個
230 税込253
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-72
1個
230 税込253
翌日出荷

1パック(10個)
1,960 税込2,156
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-69
1個
175 税込193
翌日出荷