カテゴリ

  • 安全標識(11)
    • 案内標識(2)
    • バルブ標識(1)
    • ガス標識(2)
    • 注意・禁止標識(3)
  • 作業工具(38)
  • 照明(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 手袋(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(55)
  • ユニット(21)
  • 日本緑十字社(23)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • (12)
  • フジタ[室名札・標識](1)
  • つくし工房(10)
  • TRUSCO(249)
  • エスコ
  • セーフラン安全用品(9)
  • JSグループ(5)
  • ブランドをもっと見る
  • さわるな(1)
  • 使用中(2)
  • 充/空(1)
  • 火の始末・火気注意(1)
  • マグネット(1)
  • 吊り下げ(2)
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • ターポリン(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ラミプレート(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(4)

「使用中」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
送風ファン (作業着用) エスコ送風ファン (作業着用)エスコ
17,100税込18,810
1台(1台)
翌日出荷
付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87質量(g)304(付属品含まず)電源バッテリー(9500mAh)風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
IH炊飯ジャー エスコIH炊飯ジャーエスコ
29,600税込32,560
1台(1台)
8日以内出荷
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7)質量(kg)3.2ステンレスブラウン高さ(mm)ふた開き時:360容量(L)0.54 (3合)シリーズ極め炊き消費電力(W)700
ポータブルモニター (スタンドカバー付き) エスコポータブルモニター (スタンドカバー付き)エスコ
27,300税込30,030
1台(1台)
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1環境温度範囲(℃)動作:0~40スピーカー出力(mW)1×1画面サイズ15.6 "アスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
8日以内出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ水圧テストポンプ (2.5MPa)エスコ
45,400税込49,940
1台(1台)
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
55,200税込60,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14騒音値(dB)75バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)使用電池14.4V仕様LEDランプ白色LED充電時間(分)約30集じん量(L)0.56
ハンディー缶 (ポリエチレン製) エスコハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ
740税込814
1個(1個)
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレンノズル長(mm)225
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
9,230税込10,153
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
26,900税込29,590
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
充電式LEDフラッシュライト エスコ充電式LEDフラッシュライトエスコ
44,000税込48,400
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
懸垂幕 (火気使用中) エスコ懸垂幕 (火気使用中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
タブレットケース iPad EA927ANシリーズ エスコタブレットケース iPad EA927ANシリーズエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
高級感のあるPUレザーを使用。中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。上質な素材感と保護機能を重視!機能的で使いやすい!。ペンホルダー、ハンドベルト、フリーポケット付。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:TBC-IP1908 BK●仕様:10.2型●サイズ(W×D×H)mm:183×22×257●材質:カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート●対応機種:iPad 10.2inch 2019モデル●重量:380g●カラー:ブラックアズワン品番68-1863-59
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,500税込8,250
1個
3日以内出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
キーボックス EA956VGシリーズ エスコキーボックス EA956VGシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
避難用ポリ袋(透明/2枚) エスコ避難用ポリ袋(透明/2枚)エスコ
220税込242
1袋(2枚)
当日出荷
難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)
材質LLDPE厚さ(mm)0.03透明サイズ(mm)650×800
AC100V/680W フトン乾燥機 エスコAC100V/680W フトン乾燥機エスコ
24,800税込27,280
1台(1台)
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付) エスコ1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)エスコ
2,970税込3,267
1枚(1枚)
翌日出荷
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品) エスコ1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)エスコ
4,180税込4,598
1個(1個)
翌日出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
57,100税込62,810
1個
翌日出荷
最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグアズワン品番68-1840-39
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石耐荷重(kg)30口幅(mm)17サイズ(Φmm)面:38特性超強力
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
14,700税込16,170
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)3.3電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46寿命フィルター:約1年適合床面積16畳(26)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49切タイマー1・2・4・8(時間)
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
775税込853
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
4,520税込4,972
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
2,330税込2,563
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
1,510税込1,661
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
8,630税込9,493
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
7,390税込8,129
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
ブルーレットおくだけ漂白剤 エスコブルーレットおくだけ漂白剤エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料内容量(g)詰替用(30)使用の目安手洗い付トイレタンクに1個使用期間3~5週間
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
コンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤) エスココンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤)エスコ
555税込611
1箱(6個)
翌日出荷
エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ有効期間約90日(使用環境により異なります)入数(個)6
サンプル保管ボックス エスコサンプル保管ボックスエスコ
7,500税込8,250
1箱(10個)
翌日出荷
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)質量(kg)耐内容物:15クラフト色内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283グリーンマーク認定
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら