「使用荷重160kg」の検索結果
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金
天板寸法(mm)330×142
収納寸法・奥行(mm)160
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-76
全長(m)5
参考使用荷重(kg)160
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
エスコ品番EA982CE-4
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-6
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g
アズワン品番68-1834-77
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-7
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数4段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-5
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数2段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)330×142
収納寸法・奥行(mm)160
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製
タイプ脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)308×145
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-77
全長(m)10
参考使用荷重(kg)160
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-2
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)5.3
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)160
寸法A(mm)8.5
寸法E(mm)9
内高(mm)25
口の開き(mm)4
内幅(mm)8.5
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-4
材質スチール
質量(g)15
種類リングキャッチ
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)160
寸法A(mm)11.5
寸法E(mm)19
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)45
口の開き(mm)11.5
内幅(mm)11.5
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
エスコ品番EA982CE-6
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
アルミ合金製
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°
アズワン品番68-1861-82
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品