227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
590 税込649
翌日出荷

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14~60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42
1台
221,900 税込244,090
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。重量物を持つときに便利なサイドに取手がついております。長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。
1セット(3個)
3,690 税込4,059
翌日出荷

1個
5,720 税込6,292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。 大阪デザインセンター選定商品。
エスコ品番EA505AC-2A 質量(kg)1 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)211
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。 取手が大きく、持ち運びに便利。 小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール 質量(kg)4.2 ブラック/レッド 外寸(mm)410×220×190 内寸(mm)200×395×105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×105mm 外寸:410×220×190mm 仕切りあり 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×190 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×105
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。 取手が大きく、持ち運びに便利。 小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール 質量(kg)4.2 ブラック/レッド 外寸(mm)410×220×200 内寸(mm)200×395×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×75mm 外寸:410×220×200mm 仕切りあり 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×75
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68
1セット
183,400 税込201,740
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分 アズワン品番65-2113-22
1セット
3,770 税込4,147
当日出荷

小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
1個
1,010 税込1,111
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm)(セット時)118 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。 セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm) 材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ アズワン品番64-7870-77 全質量(g)625
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170 仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計! 段数4段 全高(mm)1570 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-28 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1390
1台
38,500 税込42,350
当日出荷

高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み) アズワン品番65-3895-15
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

耐久性に優れた高品質ポリエステルを使用(裏面:PVCコーティング加工) 移動に便利な長めの手提げショルダータイプ。 コンパクトに折りたたむ事が可能です。 ゆったりした寸法で大型工具なども数多く収納できます。
材質ポリエステル エスコ品番EA925ME-52 寸法(mm)600×350×550
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

ポーチ上部にベルトループ付で装着前でも持ち運びに便利です
アズワン品番64-2278-31
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

革製のループはハンマーや曲尺の収納に便利です
材質ポーチ:牛革、ベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)280×30×260(H) ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番64-2278-39 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ。 ペン通し2ヶ所付。
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925MH-42A
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ハンマーホルダー2個付の他、様々なツールの収納に便利です
材質羊革 寸法(mm)260×70×290(H) ベルト通し幅(mm)65 アズワン品番64-2278-38 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 ドアノブやパイプに取付ることができます。 背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式 エスコ品番EA983ZA-22 材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール 質量(g)約678 本体寸法(mm)78×50×132(H) クリアランス(mm)縦:42、横:40 ツル径(Φmm)10
1個
6,370 税込7,007
当日出荷

自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg アズワン品番65-2244-13
1個
15,000 税込16,500
当日出荷

ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
エスコ品番EA508MA-51 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)89.5 外寸(mm)100×93×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
1個
330 税込363
当日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
176,000 税込193,600
当日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃ アズワン品番65-2113-44
1セット
7,030 税込7,733
当日出荷

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に 仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として アズワン品番65-2218-15
1個
10,700 税込11,770
欠品中

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm アズワン品番68-1832-87
1セット
34,500 税込37,950
翌日出荷

持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
仕様●サイズ:443(W)×325(D)×393(H)mm●材質:ポリプロピレン●入数:6個 アズワン品番65-2286-57
1組(6個)
7,190 税込7,909
当日出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム アズワン品番65-2166-06
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
エスコ品番EA957SB 材質スチール 質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825 耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
寸法(mm)345×24.5×14(H) 質量(g)480 アズワン品番64-7966-70
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3% アズワン品番65-2171-73
1丁
31,000 税込34,100
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):40~200●最小目盛(N・m):1●全長(mm):531.3●重量(g):1300●精度:±3% アズワン品番65-2171-72
1丁
24,500 税込26,950
当日出荷