エスコ品番EA915CE-27
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
エスコ品番EA915CE-26
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)0.5×2
1個
¥1,160
税込¥1,276
欠品中
保冷・保温対応。たっぷり収納。
材質内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステル
色ブラック
材質(本体)ポリエステル
質量(g)約185
マチ(mm)180
サイズ(mm)410×180×340(H)
材質(ファスナー)鉄、ビスロン、ポリエステル
持ち手寸法(mm)560
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5
容量(L)8.0(約4升4合)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5
容量(L)6.0(約3.3升)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)1.5
エスコ品番EA763AZ-23A
寸法(mm)130×115×265
質量(g)900
保温効力(℃)24時間:56以上、6時間:79以上
商品タイプコップ付き
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×265●重量(g):460●容量:1.0L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後79℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番65-2196-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)0.5
エスコ品番EA763AZ-28B
材質ステンレス
質量(kg)0.27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×225
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
商品タイプコップ付き
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。内コップ、着脱式さげひも、ソフトハンドル付。
大容量サイズで水分補給はおまかせ。季節を問わず使える、保温保冷タイプです。
内面フッ素コート。茶しぶやコーヒーの色、においが残りにくいです。
本体丸洗いOK。ザブザブ洗えて清潔キープ。
ふた部分が簡単に分解でき、すみずみまで綺麗に洗える分解せん付。ハンドル付き。
独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化。
せんに水が残りません。 氷が入れやすいです。
容量(L)2
エスコ品番EA763AZ-35
寸法(mm)130×115×325
質量(g)900
保温効力(℃)24時間:62以上、6時間:81以上
保冷効力(℃)7以下
商品タイプコップ付き
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×230●重量(g):420●容量:0.8L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後76℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番65-2196-49
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。
保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。
アズワン品番65-2196-34
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10
長さ(m)10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
材質本体:ステンレス(18-8)、蓋:P.P
寸法(mm)Φ66×235(H)
色ネイビー
容量(mL)480
質量(g)270
アズワン品番64-7919-60
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
エスコ品番EA911AA-31
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5
仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9279-61
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
エスコ品番EA911AA-32
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×10
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)10
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-04
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-03
1パック(4本)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
長さ(m)2
内径(Φmm)10(3/8”)
適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番64-7991-93
入数4本
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)22
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-08
1パック(4本)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)19
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)16
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-06
1パック(4本)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)28
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-10
1パック(4本)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)13
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
アズワン品番64-7992-11
1パック(4本)
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)25
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-09
1パック(4本)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
厚さ(mm)13
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)35
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-12
1パック(4本)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ