7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に (硬化後)ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(時間)3 適合プラスチック用 エスコ品番EA934WA-7A 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)40 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合ステンレス エスコ品番EA934WA-9 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め (混合後)銅色 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合 エスコ品番EA934WA-2 材質エポキシ樹脂、銅充填剤 耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)4.8 使用可能時間(分間)3 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)80
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(分)180 適合プラスチック エスコ品番EA934WA-7 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65 硬度(ショア D)65
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

用途木材、木製品の補修、穴埋め等 完全硬化時間24時間 引張強度(N/mm2)6.2 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)70
1個(28g)ほか
1,860 税込2,046
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ