205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷


ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 関連資料取扱説明書(0.41MB) 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

適合EA758N-24用交換バッテリー エスコ品番EA758N-24B
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

バッテリー容量(Ah)7.2 適合EA758SJ-10用替バッテリー エスコ品番EA758SB-47B 寸法(mm)150×64×92 質量(g)2427 バッテリー鉛酸蓄電池 バッテリー電圧(V)12
1個
12,400 税込13,640
当日出荷

1枚
980 税込1,078
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130 バッテリー容量(mAh)3.6V 800 アズワン品番64-2273-68
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130 バッテリー容量(mAh)2.4V 800 アズワン品番64-2273-72
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130 バッテリー容量(mAh)2.4V 800 アズワン品番64-2273-71
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130 バッテリー容量(mAh)3.6V 800 アズワン品番64-2273-70
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130 バッテリー容量(mAh)2.4V 900 アズワン品番64-2273-69
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

バッテリー容量(Ah)10.4 アズワン品番64-7915-18
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

適合[EA758SD-17用]交換バッテリー エスコ品番EA758SD-17B
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V) 材質リチウムイオン 質量(g)71 寸法(Φ×mm)Φ79×24 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)min.4800 連続使用回数約500回
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

[EA758FH-8用]充電池
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×33×10●充電時間:2.5時間 アズワン品番64-7914-36
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

ニッケル水素蓄電池。
仕様交換用バッテリー 質量(g)100 定格電圧DC3.6V 定格容量700mAh 適合品番- サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約5 繰り返し使用約1000回
1個(1個)
7,480 税込8,228
翌日出荷

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌日出荷

EA758SG-56用替充電池。
電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)min.5000 繰り返し使用約500回
1パック(2本)
9,720 税込10,692
翌日出荷

1個(1個)
3,290 税込3,619
翌日出荷

付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力) 材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅 質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源リチウムイオンバッテリー(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時) 電源電圧(V)7.4 ±10% 連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。 防塵防水性能IP67 送信出力5W(1W) 通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。) スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下 送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
45,600 税込50,160
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
55,900 税込61,490
翌日出荷

マグネット付 屋外仕様 ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷