79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250 材質プラスチック 寸法(mm)15×38×19 質量(g)18 アズワン品番64-2219-26
1組
1,930 税込2,123
翌日出荷

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300 材質プラスチック 寸法(mm)43×21×21 質量(g)24 アズワン品番64-7865-74
1セット(3組)
2,280 税込2,508
翌日出荷

ゲージ先端保護キャップ付。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーケースタイプです。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
11,000 税込12,100
翌日出荷

先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます
付属品クリーニングブラシ、ドレッサー 軸径(Φmm)12.7 粒度#80、#180 全長(mm)270 能力(mm)76.2~108 アズワン品番64-2215-57
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

先端ギザ無。先がまるくなっているため安全性の高い先端です。
材質SUS430 形状直・丸 全長(mm)102 先端幅(mm)3.2
1本
280 税込308
当日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-47
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197 商品構成単品 アズワン品番64-2222-48
1本
935 税込1,029
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-57
1本
995 税込1,095
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-55
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-59
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-54
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-83
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-69
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-63
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-56
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-49
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-84
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-62
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-60
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-50
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-44
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

イジリ止付 先端は耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:T7・T8・T9・T10・T15・T20●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●ポケット数:10個●カラー:ケース:カーキ 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-90
1セット(6本)
7,930 税込8,723
3日以内出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-70
1本
995 税込1,095
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-46
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-85
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-68
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-61
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-58
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-51
1本
825 税込908
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-45
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-98
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
9,620 税込10,582
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

。胴太用。カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。手の甲側まで広範囲を切創などから守ります。傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-67
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約630 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷