カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(55)
  • Durbal(44)
  • LDK(31)
  • omron(オムロン)(16)
  • RS PRO(15)
  • TRUSCO(14)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12)
  • 廣杉計器(9)
  • ボサード(8)
  • ウエハラ(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 工進(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • DXアンテナ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 八幡ねじ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ねじ 2m」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
4.0x32mm コンクリートビス 皿頭/鉄/150本 エスコ4.0x32mm コンクリートビス 皿頭/鉄/150本エスコ
695税込765
1箱(150本)
翌日出荷
錆に強いエコナノコートプラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)アズワン品番65-3899-19
LEDセンサーライト EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト EA864CBシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
65,500税込72,050
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×12
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×12
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
320税込352
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
840税込924
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
770税込847
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,200税込1,320
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,090税込1,199
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-830A
M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,000税込1,100
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-825Aねじの呼びM5
M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
885税込974
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-820Aねじの呼びM5
M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
795税込875
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-630Aねじの呼びM6
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
635税込699
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-620Aねじの呼びM6
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
475税込523
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコM20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-2050
M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,290税込2,519
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1650Aねじの呼びM16
M16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,160税込2,376
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1645A
M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,020税込2,222
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1640A
M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,860税込2,046
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1635A
M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,750税込1,925
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1630A
M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,200税込1,320
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1245B
M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,110税込1,221
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1240B
M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,000税込1,100
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1235B
M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
930税込1,023
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1230Bねじの呼びM12
M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,290税込2,519
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1040Aねじの呼びM4
M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,000税込2,200
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1035A
M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,880税込2,068
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1030Aねじの呼びM4
M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,750税込1,925
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1025Aねじの呼びM4
M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,500税込1,650
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1020Aねじの呼びM4
W 5/16x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
500税込550
1パック(6本)
8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-109Aねじの呼びW 5/16
W 1/4 x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
340税込374
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-102A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら