全長(mm)148
仕様W3/8”・W1/2”兼用タイプ
サイズW3/8”・W1/2”
外径30mm
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA545A-100
全長(mm)605
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
滑り止めゴム付
GoPro専用アダプター付
六角レンチ付
用途自転車、オートバイ
仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山
アズワン品番65-2283-54
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
関連キーワード