1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-74
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-35
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-02
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-39
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-03
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-32
ボルト寸法M10×40
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-28
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-41
ボルト寸法M10×70
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-29
ボルト寸法M10×25
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-34
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-31
ボルト寸法M10×35
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-30
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-42
ボルト寸法M10×80
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-40
ボルト寸法M10×60
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-33
ボルト寸法M10×45
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
アズワン品番65-9326-37
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)
アズワン品番65-9324-16
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
関連キーワード