アジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50