117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.89 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573-0.9 軸長(mm)40
1個
445 税込490
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-100 セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.1 対辺寸法(mm)0.9 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-25
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LW-0.9 種類六角ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DD-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573LB-0.9 先端形状六角
1個
445 税込490
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート 仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー 軸長(mm)40 商品構成単品 アズワン品番64-2225-04
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DD-600 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
当日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1617 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1袋(2本)
1,070 税込1,177
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×10
1袋
385 税込424
当日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1208 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2401 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1602 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
400 税込440
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1205 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
250 税込275
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×20
1袋
410 税込451
当日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1603 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
435 税込479
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×30
1袋
635 税込699
当日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2409 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2408 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2403 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2214 頭部形状六角 ねじの呼びM22
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1619 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1618 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1217 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
600 税込660
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1211 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
395 税込435
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1215 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1202 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
210 税込231
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1612 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
735 税込809
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1606 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
535 税込589
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2019 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

種別全ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2404 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2018 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2017 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2013 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1608 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
605 税込666
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×16
1袋
475 税込523
翌日出荷