1,684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2 全長(mm)125 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

1本
235 税込259
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)100 対辺寸法(mm)2.0 先端形状六角
1本
120 税込132
翌日出荷

1本
90 税込99
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573BH-6
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
740 税込814
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)50 対辺寸法(mm)2.0 先端形状六角
1本
100 税込110
翌日出荷

エスコ品番EA824BH-2 刃長(mm)29 刃先径(Φmm)2 シャンク径(mm)6.35
1個
850 税込935
翌日出荷

1本
250 税込275
当日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)2 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-59 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)70 刃先径(Φmm)2.0 アズワン品番64-2271-71 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
705 税込776
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)70 刃先径(Φmm)2 有効長(mm)20 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
810 税込891
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 エスコ品番EA611KA-2 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

1個
24,160 税込26,576
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷


サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA683A-2 先端形状六角
1個
95 税込105
翌日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.3 対辺寸法(mm)0.7 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.1 対辺寸法(mm)0.9 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573-2 先端形状六角
1個
445 税込490
翌日出荷


1個
11,000 税込12,100
翌日出荷


ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷


仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 寸法(mm)2 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-87
1本
890 税込979
当日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS-2 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
425 税込468
翌日出荷

1本
255 税込281
当日出荷

1本
390 税込429
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)2.5 先端形状六角
1本
150 税込165
翌日出荷

1本
245 税込270
翌日出荷