1,171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
375 税込413
翌々日出荷

1本
455 税込501
翌日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷

1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ
1個
3,970 税込4,367
8日以内出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)110 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)8.0 サイズ規格ミリ
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)8.0 サイズ規格ミリ
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)8 全長(mm)245 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボールポイント付 エスコ品番EA573TE セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8 全長(mm)250
1個
5,900 税込6,490
欠品中

軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
寸法(mm)8 軸長(mm)150 先端形状ボールポイント ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)8 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-65 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)8 アズワン品番64-2272-68 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
当日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)100 対辺寸法(mm)8.0 先端形状六角
1本
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA573AC セット内容サイズ:3・4・5・6・8mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1本
730 税込803
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

エスコ品番EA573AB セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

色の違いによって先端サイズの選別が容易です。 マグネット付。 ボールポイント付。 ビニールケース付。
寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組) アズワン品番64-7881-17
1セット(5本)
2,570 税込2,827
翌日出荷

1本
900 税込990
当日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0 アズワン品番64-7965-60 入数100本
1パック(100本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-808 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

1袋
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA573KL-101 セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ) 寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組) 全長(mm)125~250 アズワン品番64-7871-19
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1袋
590 税込649
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)8 全長(mm)108 質量(g)59 軸長(mm)100 アズワン品番64-7871-45
1本
590 税込649
翌日出荷