9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)70 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 取付穴径(mm)12.7
1個
775 税込853
3日以内出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-24
1組
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
23,300 税込25,630
翌日出荷

セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-26
1組
51,400 税込56,540
翌日出荷

セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
38,400 税込42,240
欠品中