33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)5 エスコ品番EA611BM-5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷


1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)5 エスコ品番EA611BR-5 本数1
1個
285 税込314
当日出荷



全長(mm)150 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)5 エスコ品番EA611BR-250 本数1
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-33
1セット
995 税込1,095
翌日出荷

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番68-1832-88
1セット
25,000 税込27,500
翌日出荷

セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
5,030 税込5,533
翌日出荷

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7908-49
1組
7,440 税込8,184
翌日出荷

エスコ品番EA550MR セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット(刃幅×刃厚):1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm/トルクスビット:T5・T6/ヘキサゴンビット(対辺):1.5・2.0mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ アズワン品番68-1839-17
1セット
33,900 税込37,290
翌日出荷

ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール アズワン品番65-9273-66
1セット
32,400 税込35,640
8日以内出荷

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
4,670 税込5,137
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17
1台
7,870 税込8,657
翌日出荷

ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25 アズワン品番65-9264-18
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
3,270 税込3,597
翌日出荷

クイックリリース。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MS-100 セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:5.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-75
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA562-30 セット内容ラチェットハンドル:93mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/ハンドル六角対辺:1/4/Hexビット:4・5・6mm" 商品構成セット品
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA550BP-20 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°" 種類セット品 商品構成セット品
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA550BT-3 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm" 種類セット品 商品構成セット品
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル:150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2166-68
1組
7,380 税込8,118
翌日出荷

仕様●セット内容2点●サイズ:5.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-56
1セット
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA562WB セット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、" 種類セット品 商品構成セット品
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mm ケース色レッド ケース寸法(mm)119×40×15 商品構成セット品 ギア数52
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)