「六角ビット 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA611BR-1.5
本数1
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611BM-1.5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
全長(mm)150
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
先端形状六角
エスコ品番EA550CC-1.5
先端サイズ1.5
本数1
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
全長(mm)19
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611KA-1.5
本数1
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)1.5
全長(mm)50
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-85
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)25
仕様Torsion仕様
材質ステンレス
差込角対辺(mm)1/4”
両頭機能片頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
寸法(mm)1.5
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-66
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)
アズワン品番64-2236-64
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
1セット
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
1セット
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-28
1セット
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
エスコ品番EA550MR
セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット(刃幅×刃厚):1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm/トルクスビット:T5・T6/ヘキサゴンビット(対辺):1.5・2.0mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MS-102
セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット:(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/トルクスビット:T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラスビット:1IP・2IP・3IP・4IP/ヘキサゴンビット:1.5・2mm/ファイブローブビット:#1
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
エスコ品番EA552FA-1
セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MS-100
セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)
アズワン品番65-3893-17
1台
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
関連キーワード