「先端形状」から絞り込む
Hex-Plus(36)
ヘックスローブ(8)
ボールポイント(189)
六角(241)
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
エスコ品番EA573-1.3
軸長(mm)45
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)4.0
軸長(mm)140
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.89
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M2
エスコ品番EA573-0.9
軸長(mm)40
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.0
軸長(mm)160
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)3.0
軸長(mm)126
1本
¥275
税込¥303
当日出荷
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
1本
¥120
税込¥132
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)125
対辺寸法(mm)12
先端形状六角
1本
¥970
税込¥1,067
当日出荷
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8
形状T型
エスコ品番EA573T
全長(mm)250
1セット(6本)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)2.5
軸長(mm)112
1本
¥255
税込¥281
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6.0
軸長(mm)180
1本
¥530
税込¥583
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)2.0
軸長(mm)100
1本
¥250
税込¥275
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
エスコ品番EA573TC
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8.0
軸長(mm)200
1本
¥900
税込¥990
欠品中
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ボールポイント付
エスコ品番EA573TE
セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8
全長(mm)250
1個
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)
質量(g)410
軸長(mm)90~224
1セット
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)1.5
軸長(mm)90
1本
¥245
税込¥270
当日出荷
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1本
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1本
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥24,160
税込¥26,576
翌日出荷
1セット(6本)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA573BH-6
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ