48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)127 刃先径(Φmm)6 差込角対辺(mm)6.35 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

全長(mm)55 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-95
1本
510 税込561
当日出荷

全長(mm)70 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-92
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

全長(mm)77 質量(g)80 対辺(mm)22 外径(Φmm)28.2 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-7881-71
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

仕様先端差込角:3/8" 全長(mm)148 外径(Φmm)19.3 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-32
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-26
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)17 外径(Φmm)22.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

全長(mm)170 対辺(mm)21 外径(Φmm)27 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-31
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

軸径(Φmm)8 全長(mm)50 質量(g)15 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-36
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

仕様ラベル色:黄 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)132 対辺(mm)21 外径(Φmm)28 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-27
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
935 税込1,029
翌日出荷

仕様ラベル色:赤 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)119 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-26
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

仕様ラベル色:青 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)114 対辺(mm)17 外径(Φmm)23.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-25
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

全長(mm)115 質量(g)92 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-34 保持トルク(N・m)75
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

全長(mm)111 質量(g)82 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-35 保持トルク(N・m)75
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷

1本
460 税込506
当日出荷

1本
530 税込583
翌日出荷


強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)50 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2236-60
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)100 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2236-58
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

全長(mm)54 外径(Φmm)16 首振角度(°)10 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-33
1個
950 税込1,045
翌日出荷

全長(mm)51 外径(Φmm)12.5 首振角度(°)10 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-32
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)55 外径(Φmm)19 適合ねじM6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83 アズワン品番64-7869-27 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質SCM435 全長(mm)94 質量(g)75 外径(Φmm)22.6 適合ねじM8、M10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94 アズワン品番64-7869-28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63 六角軸シャンク径1/4"(6.35) 適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター アズワン品番64-2285-06
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)50 外径(Φmm)17.5 適合ねじM4、M5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83 アズワン品番64-7869-26 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)54 軸長(mm)11 アズワン品番64-7869-88
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3065●サイズ:(+)#3●全長(mm):65●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):19●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-54
1本
650 税込715
翌日出荷

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-53
1本
570 税込627
翌日出荷


セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
22,300 税込24,530
翌日出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
56,200 税込61,820
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷