溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)10
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)10
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
欠品中
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.5
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-30
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)1000
質量(g)1830
軸(mm)(六角)17
アズワン品番64-7925-54
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
エスコ品番EA824BW-10
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
アズワン品番65-3893-58
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-59
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど
ドリル径(Φmm)3
アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
¥9,580
税込¥10,538
当日出荷
エスコ品番EA825GB-2
材質HSS(ハイス)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼
シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス)
シャンク径(mm)6.35
関連キーワード
1
2
3
次へ