62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)12 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-67 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)12 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
2,900 税込3,190
当日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)22×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7938-35
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)16×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)16 アズワン品番64-7938-23
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)24×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)24 アズワン品番64-7938-39
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)23×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)23 アズワン品番64-7938-37
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)20×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)20 アズワン品番64-7938-31
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-27
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-41
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-29
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-21
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)21×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)21 アズワン品番64-7938-33
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-25
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

1個
8,340 税込9,174
翌日出荷


シャンク径(mm)6.35 材質工具鋼 全長(mm)90~100 刃長(mm)50~60 エスコ品番EA824WH
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)12.0 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-89
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-33
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-10
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-07
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-23
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-09
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-26
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-25
1本
5,510 税込6,061
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-24
1本
5,470 税込6,017
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-08
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-60 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
48,300 税込53,130
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)12 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,700 税込1,870
当日出荷



シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス) シャンク径(mm)6.35
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
3,260 税込3,586
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
3,930 税込4,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 全長(mm)460 六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2 被削材対応:木材 サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 被削材対応:木材
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質HSS サイズ(mm)10・11・12・13・14・15 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷