全長(mm)320
アズワン品番64-2270-28
六角軸対辺(mm)21
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)21
質量(g)100
アズワン品番65-2230-50
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)21
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
寸法(mm)21
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質HSS
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)Φ5~21(2とび)
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
寸法(mm)21×2本、27×2本、33×2本
アズワン品番64-2271-60
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-2270-29
六角軸対辺(mm)21
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
関連キーワード