現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)30
幅(mm)16
エスコ品番EA966C-30
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)30×45×16
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPa
アズワン品番65-3882-35
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質亜鉛
高さ(mm)20
内径(Φmm)16
アズワン品番64-2277-47
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR
外径×内径×厚さ(mm)20×15×4
アズワン品番64-7858-87
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-16
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
寸法L(mm)16
内径(Φmm)16
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)3
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.03
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
エスコ品番EA638CY-2
全長(mm)90
材質(本体)スチール
種類スナップフック
内径(Φmm)16
使用荷重(kg)875
表面処理亜鉛メッキ
口の開き(mm)18
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート
外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)10
使用流体水
アズワン品番64-7818-12
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)20
使用流体水
アズワン品番64-7818-13
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-102
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-45
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)62
内径(Φmm)12
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)30
使用流体水
アズワン品番64-7818-14
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
材質エラストマー
高さ(mm)24
内径(Φmm)16
アズワン品番64-2277-51
入数2個
1パック(2個)
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)60
使用流体水
アズワン品番64-7818-15
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53
質量(g)約1150
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KK-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×16
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KK-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×16
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじR1/2"
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-7847-38
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)16
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-5
質量(g)約239
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズG(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-15
質量(g)約254
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP
アズワン品番65-3881-55
1台
¥126,000
税込¥138,600
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-19
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×10
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-13
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-20
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×12
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-8
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-12
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)16×35×10
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
内径(Φmm)16
エスコ品番EA949SW-16
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12A
1袋(20個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YT-10B
1袋(20個)
¥920
税込¥1,012
当日出荷
全長(mm)1000
エスコ品番EA628WH-45
内径(Φmm)(フック)17.5
線径(Φmm)(フック)4.5
材質(フック)鉄
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1袋(50個)
¥700
税込¥770
当日出荷
内径(Φmm)12
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YW-12A
1袋(100個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-35
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)35
ねじ径M16
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
ねじ径(mm)M16
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)35
線径(Φmm)12.5
使用荷重(kg)450
ねじ径(mm)M16×27
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ