229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-22 材質PVC 特性耐寒
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CD-16 種別セパレート ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64 内径(Φmm)38 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-34 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)38×64×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CB-22 種別スリット ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):19ソケット部外径(d1:mm):32 質量(g)374 対辺(mm)22 外径(Φmm)32 全長L1(mm)90 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.2 アズワン品番64-2244-87 外径d2(Φmm)34.7
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

エスコ品番EA638DP-22B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)8
1袋(10個)
140 税込154
当日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)22 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-16 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.8Mpa 内径×外径(Φmm)15×22 外径(Φmm)22 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
14,100 税込15,510
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.8Mpa 内径×外径(Φmm)15×22 外径(Φmm)22 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
7,070 税込7,777
翌日出荷

1個
8,630 税込9,493
翌日出荷

1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

材質 内径(Φmm)30 ねじ径M12 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12×22 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)30
1個
515 税込567
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KT-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)17×22
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KT-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)17×22
1セット
4,340 税込4,774
翌日出荷

1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番EA956VL-7 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 寸法(縦×横)(mm)53×22 質量(g/個)約3
1袋(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38 内径(Φmm)22 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-26 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)22×38×18
1個
540 税込594
翌日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
イエロー エスコ品番EA956VL-4 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1個
60 税込66
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
レッド エスコ品番EA956VL-3 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1個
60 税込66
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-12 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1個
85 税込94
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
レッド 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-13 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1個
85 税込94
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブラック エスコ品番EA956VL-1 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1個
60 税込66
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番EA956VL-2 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1個
60 税込66
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
イエロー 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-14 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1個
85 税込94
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブラック 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-11 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1個
85 税込94
当日出荷


台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
レッド エスコ品番EA956VL-8 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1セット(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
イエロー 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-19 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1袋(50個)
3,870 税込4,257
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
イエロー エスコ品番EA956VL-9 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1セット(50個)
2,860 税込3,146
翌日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
レッド 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-18 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1袋(50個)
3,870 税込4,257
翌日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-17 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5
1袋(50個)
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブラック エスコ品番EA956VL-6 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1セット(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷