415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)30 幅(mm)16 エスコ品番EA966C-30 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)30×45×16
1個
630 税込693
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.29
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):27ソケット部外径(d1:mm):42.5 質量(g)371 全長L1(mm)65 差込角(inch)1 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)33.1 アズワン品番64-2243-17 外径d2(Φmm)43
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):24ソケット部外径(d1:mm):38.5 質量(g)443 対辺(mm)30 全長L(mm)90 外径(Φmm)42 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)62.8 アズワン品番64-2244-90 外径d2(Φmm)38
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-530 寸法(mm)58×41.4 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)22.6 内径(Φmm)フック:16 線径(Φmm)4 適合バンド幅(mm)30
1個
670 税込737
当日出荷

バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-14
1ケース(5個)
870 税込957
翌日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA638BL-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法H(mm)26 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)11 寸法E(mm)5 首下長(mm)30 内径(mm)13
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA638BQ-12 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)40 ねじ径M12 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)30 リング内径(Φmm)40
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質 内径(Φmm)40 ねじ径M20 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)630 ねじ径(mm)M20×30 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)40
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
770 税込847
当日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KZ-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)20×30
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KZ-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)20×30
1セット
6,100 税込6,710
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

クリア エスコ品番EA956VL-40 材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【紙タグ】25×45 本体寸法(mm)30×57×4.5(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×30 リング内径(Φmm)21
1セット(2個)
380 税込418
当日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-12 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-18 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BC 寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H) 質量(kg)5.4 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
46,300 税込50,930
翌日出荷

内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 イエロー
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1袋(10個)
1,680 税込1,848
当日出荷

内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 レッド
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 グリーン
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)60 使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)24 アイ部内径(Φmm)60
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-17 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-18 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
8日以内出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-15B 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-16B 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷