290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-7 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●サイズ:75(W)mm×25周巻●重量(g):約20(1巻当たり)●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●用途:洋服用 アズワン品番65-3896-45
1パック(2巻)
610 税込671
翌々日出荷

エスコ品番EA983FT-6B 材質ゴム 寸法(mm)370×370×20 質量(kg)2 内径(Φmm)305 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS アズワン品番65-3896-38
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm)1.6 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 表面処理ユニクロ
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。 それ以外のホースは取付けできません。 軽量かつ耐圧性に優れています。
エスコ品番EA124K-11 材質アルミ カバーなし 質量(kg)4.8 キャスターなし 接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545 適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで 巻取形式手動
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
2,550 税込2,805
翌日出荷

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷


1個
340 税込374
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)2.5 適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組 厚さ(mm)3まで 質量(g)342 ハトメ数15組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30 アズワン品番64-2232-01 ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

バインダー内径/22mm、外径/26mm 横入れ 両面収納 名刺横型10面 金属製立ててこ式 背見出しポケット付 名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー 台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mm アズワン品番68-1844-25
1冊
1,650 税込1,815
3日以内出荷

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1袋(20個)
920 税込1,012
当日出荷

エスコ品番EA638DP-5 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)10 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)2 表面処理研磨 破断荷重(kg)12.6
1個
190 税込209
当日出荷

取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
5,760 税込6,336
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚 アズワン品番65-2283-96
1袋(10枚)
240 税込264
当日出荷

仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

1袋(50個)
700 税込770
当日出荷

1本
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm アズワン品番65-2314-02 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
当日出荷

ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
1セット(20組)ほか
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)