エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA124LC-10A
材質PP、POM
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)18
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
内径d(Φmm)11.0±0.18
材質ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RC-11.2
外径(Φmm)15.8
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-11.2
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
用途内径測定用機器
仕様替ロッド:EA725MC-119~127
材質本体:スチール
質量(g)360
測定範囲(mm)18~35
電源CR2032×1個(付属)
目量(mm)0.002
換ロッド(本)2.0mmとび9
換ワッシャ(枚)0.5・1mm各1
広範囲精度(μm)15
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
適合ワッシャーEA725MC-71、-72
アズワン品番64-2258-26
1個
¥35,300
税込¥38,830
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-181A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
最小曲半径72
1個
¥5,300
税込¥5,830
欠品中
内径(Φmm)18
外径(Φmm)24
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YW-18
1袋(25個)
¥545
税込¥600
当日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)24
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-18B
1袋(10個)
¥905
税込¥996
当日出荷
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)18
表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107
アズワン品番65-2114-47
粉有無粉なし
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
エスコ品番EA949YT-18A
1袋(10個)
¥815
税込¥897
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)18
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)2
表面処理研磨
1個
¥305
税込¥336
欠品中
仕様Q型リング
エスコ品番EA638DM-53
材質ステンレス(SUS304)
形状Q型リング、【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)18
線径(Φmm)1.2
表面処理研磨
1パック(10個)
¥425
税込¥468
当日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)20
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-182
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)3
外径(Φmm)18
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-03
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-7
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
アズワン品番64-7818-55
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
入数2個
1パック(2個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ
材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)1330
吐出量(mL/ストローク)500
吐出口径(mm)外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)1500
チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)7
外径(Φmm)18
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-01
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-18
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
仕様●内径(mm):18●長さ(mm):220●適用サイズ:18mm~20mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-93
1箱(5本)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-8
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-9
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18
ホース外径(Φmm)24
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-32
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.9
脆化温度(℃)-50
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
用途男性人差指用・女性親指用
材質天然ゴム
サイズ中
内径(Φmm)18
外寸(mm)Φ21×46
アズワン品番64-2268-95
入数10個
1パック(10個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ