123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性) アズワン品番65-2311-05
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

ホワイト エスコ品番EA956VL-61 材質プラスチック 本体寸法(mm)32×38×1.5(厚) リング内径(Φmm)19
1袋(25個)
1,490 税込1,639
当日出荷

スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
1袋ほか
565 税込622
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。 材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)【ノズル】18×70
1個
9,480 税込10,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

1袋(6枚)
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-92 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)19 線径(Φmm)8 表面処理研磨 寸法C(mm)3
1個
270 税込297
当日出荷

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)42×42×70(H) 適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)2000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-20D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)3 外径(Φmm)19 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-65 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
630 税込693
翌日出荷

材質NBR 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.5 外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0 アズワン品番64-7818-54
1個
145 税込160
翌日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-17 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1袋(4本)ほか
560 税込616
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷


1パック(4本)
4,420 税込4,862
翌日出荷

1個
280 税込308
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個 アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
460 税込506
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)19 厚さ(mm)5 外径(Φmm)26 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-72 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

全長(mm)73 質量(g)55 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7862-25 ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68
1セット
183,400 税込201,740
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷