全長(mm)28.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-63
内径(Φmm)21
外径(Φmm)28.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
データ1回記録用(書き換え不可)、1~16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R
1回のみの録画が可能なDVD-R
1~16倍速記録対応
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB(片面)●入数:20枚●録画時間:120分(標準)
アズワン品番67-7210-35
1式(20枚)
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質塩化ビニール
寸法(mm)27×52
寸法(縦×横)(mm)52×27
入数(個)10
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質塩化ビニール
寸法(mm)27×52
入数(個)10
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブルー
エスコ品番EA956VL-7
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
寸法(縦×横)(mm)53×22
質量(g/個)約3
1袋(50個)
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色青
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-64
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色黄
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-65
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色赤
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-63
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
色クリア
エスコ品番EA956VL-40
材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)【紙タグ】25×45
本体寸法(mm)30×57×4.5(厚)
寸法(縦×横)(mm)57×30
リング内径(Φmm)21
1セット(2個)
¥380
税込¥418
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色緑
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-66
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブラック
エスコ品番EA956VL-1
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色橙
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-67
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色レッド
エスコ品番EA956VL-3
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)37
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-202
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。
ポケットに収まる大きさです。
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2241-91
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
エスコ品番EA991WA-2
寸法(mm)直径104×121
危険物の類別非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)21以上
適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-4
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)26
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-21A
1袋(10個)
¥985
税込¥1,084
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブラック
エスコ品番EA956VL-6
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1セット(50個)
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色レッド
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-13
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-9
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1セット(50個)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラック
エスコ品番EA983SM-31A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブルー
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-12
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
1袋(10個)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)26
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YW-21
1袋(25個)
¥700
税込¥770
翌々日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番65-9282-18
危険物の類別非危険物
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色レッド
エスコ品番EA956VL-8
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1セット(50個)
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーン
エスコ品番EA983SM-32A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-14
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色ブラック
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-11
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥31,700
税込¥34,870
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ