70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100枚)
6,320 税込6,952
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

1袋(5枚)
特価
470 税込517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(5個)
805 税込886
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,390 税込7,029
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
410 税込451
当日出荷


1袋(10個)
1,680 税込1,848
当日出荷

コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体に伸縮性があります。
全長(mm)152~762 エスコ品番EA628WB-2A 材質(コード)PP、ラテックスゴム 内径(Φmm)(フック)24 線径(Φmm)(フック)6×7 使用荷重(kg)54 コード径(Φmm)8 材質(フック)スチール
1個
775 税込853
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,250 税込6,875
当日出荷

1袋(4本)
3,420 税込3,762
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-1870-20 関連資料その他資料(0.9MB) その他資料(0.44MB)
1ケース(4枚)
610 税込671
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24B 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)24 胴径(Φmm)25.5 アズワン品番64-7860-85 入数10個
1セット(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-83 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

1パック
725 税込798
翌日出荷


1袋
680 税込748
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)24 胴径(Φmm)25.5 アズワン品番64-7860-71
1個
145 税込160
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)5 外径(Φmm)38 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-77 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-68 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)4 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-76 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)4 外径(Φmm)33 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-26 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-85 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-91 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-62 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷