現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-27
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)25×38×15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス
サイズ326×55×50(H)mm
適合サイズ幅310mm以下
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番68-1849-65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒
材質PE
色黒
寸法(縦×横)(mm)95×55
アズワン品番65-2294-63
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
エスコ品番EA949YW
セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
エスコ品番EA949LX-1124
厚さ(mm)4
内径(Φmm)25
外径(Φmm)44
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mm
エスコ品番EA638DP-10
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
内径(Φmm)25
線径(Φmm)2
表面処理研磨
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色赤
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色青
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA638DN-62
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)5.1
種類リンク
内径(Φmm)25
線径(Φmm)3
表面処理研磨
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)【ノズル】18×70
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色黄
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
エスコ品番EA944RG-7
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エスコ品番EA944RG-1
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)25
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)150
ねじ径(mm)M10×18
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-05
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-92
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-27
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
当日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)135
外径D(Φmm)52
内径d(Φmm)25
アズワン品番64-7973-51
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
内径(Φmm)25
使用荷重(t)1.0
線径(Φmm)10
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ