現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)28
幅(mm)18
エスコ品番EA966C-29
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)28×45×18
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
内径(Φmm)28
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-28
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥6,650
税込¥7,315
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
エスコ品番EA638DP-28B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)28
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)0.4
表面処理研磨
破断荷重(kg)2.9
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-55
全長(mm)75
質量(g)19
本体寸法(mm)20×11×48(H)
リング内径(Φmm)28
リング線径(Φmm)2
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1袋(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)7
エスコ品番EA980SG-20
質量(kg)2.34
内径(Φmm)縦12.7、横28
使用荷重(kg)1080
チェーン線径(Φmm)8.0
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質カラビナ:アルミ、リング:スチール
全長(mm)81.3
線径(Φmm)7.3
リング内径(Φmm)28
アズワン品番64-2253-61
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-41
入数1枚
1枚
¥575
税込¥633
翌日出荷
内径(Φmm)28
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
エスコ品番EA949ZA-271
1個
¥630
税込¥693
欠品中
ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします
材質真鍮(アンティーク仕上げ)
全長(mm)73
リング内径(Φmm)28
アズワン品番64-2277-71
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
材質スチール(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-58
寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H)
全長(mm)90
質量(g)38
内径(Φmm)【ベルトループ】11
リング内径(Φmm)28
最大開口(mm)14
リング線径(Φmm)2
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ
エスコ品番EA983FM-12
全長(mm)300
質量(g)約28
タイプ背割れ
内径×外径(Φmm)28×38
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
寸法(mm)20×457
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
寸法(mm)20×305
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)28
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-10
1パック(4本)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-74
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-13
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-81
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-41
入数1枚
1枚
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)10
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-15
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-64
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-12
入数1枚
1枚
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-42
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)28
適合温度(℃)70~80
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)32
内径(Φmm)28
適合温度(℃)70~80
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)28
ホース外径(Φmm)42~45
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ