「内径30」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BC
寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)5.4
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
¥46,300
税込¥50,930
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
エスコ品番EA638SS-4
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
エスコ品番EA949YT
セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
¥8,630
税込¥9,493
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)30
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
内径(Φmm)30
外径(Φmm)36
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949YT-30
1パック(10個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60
材質プラスチック
容量(mL)60
質量(g)32
最小目盛(mL)1
先端内径(mm)2.5
胴内径(mm)30
危険物の類別非危険物
先端外径(Φmm)4
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
材質塩化ビニール
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
取付ねじG1・1/4"
取付サイズ呼30
アズワン品番64-7853-30
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
容量(mL)4000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-144
寸法(mm)174×126×262(H)
質量(g)227
口内径(Φmm)30
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)810
エスコ品番EA628W-5
材質/仕上スチール/樹脂コート
色カモフラージュ
内径(Φmm)(フック)30
線径(Φmm)(フック)7.5
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm
アズワン品番65-2314-02
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
エスコ品番EA983FT-6
材質ゴム
寸法(mm)370×370×20(H)
質量(kg)2
内径(Φmm)305
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
遮光性に優れています。
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-32
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)10
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-31
入数1枚
1枚
¥945
税込¥1,040
当日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-61
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数20個
内径×外径×厚さ(mm)16×30×3.2
1袋
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質鉄(S45C)
呼びM14
アズワン品番64-7962-44
入数8
内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
1袋(8枚)
¥295
税込¥325
翌日出荷
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)1600
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-17
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-5B
内径(Φmm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ