137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
520 税込572
当日出荷

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
8,980 税込9,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(2個)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール 幅(mm)60 質量(g)270 内形寸法(mm)40×15×75(H) 外寸(mm)45×18×90(H) アズワン品番64-2296-49 クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35 ツル径(Φmm)6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 アイ部内径(Φmm)35
1個
475 税込523
当日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)2.0 エスコ品番EA423RP-35B 外径(Φmm)39
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷

エスコ品番EA638DN-65 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)13.6 種類リンク 内径(Φmm)35 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
120 税込132
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
当日出荷

1個
3,560 税込3,916
欠品中

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)5 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-27 入数1枚
1枚
350 税込385
当日出荷

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,280 税込2,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)35 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-35 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
特価
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)5 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-78 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)11 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-43 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm アズワン品番65-3900-40
1パック(8枚)
250 税込275
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-72 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)10 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-46 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-49 入数1枚
1枚
1,360 税込1,496
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷


1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA638SD-35 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)35 ねじ径M16 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 ねじ径(mm)M16 アイ部内径(Φmm)35
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60 内径(Φmm)35 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-13 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)23 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)12 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)35×60×15
1個
2,260 税込2,486
欠品中

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1パック(4本)
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)5 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-87 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷