「内径37mm」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(mL)30
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-2B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)20×37×3.2
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)37
胴径(Φmm)36.5
アズワン品番64-7860-73
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)37
胴径(Φmm)36.5
アズワン品番64-7860-38
入数10個
1セット(10個)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)54(W)×45(H)
質量(g)8
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-68
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)37
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4
アズワン品番64-7858-88
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4
アズワン品番64-7858-89
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):37
質量(g)251
全長L(mm)52
サイズ(inch)1
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)24.8
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-34
外径d2(Φmm)38
対辺(inch)1
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
アズワン品番65-9272-37
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
関連キーワード